Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 6A 24V ac Spule / 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 6A 24V ac Spule / 180W
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 6A 24V ac Spule / 180W
Artikel-Nr.:
     108EL-1217799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1217799
EAN/GTIN:
     5056111948583
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
24v ac steckrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28mm
Spulenleistung = 180W
Betriebstemperatur min. = -55°C
Schaltleistung AC max. = 1,2VA

4-polige Wechslerrelais Serie RKF von RS Pro. 4-polige Miniatur-Leistungsrelais mit LED-Signalleuchte der Serie RKF von RS Pro eignen sich für die Verbesserung der Funktionen in elektrischen Gehäusen, insbesondere für industrielle Anwendungen, Maschinenhäuser und Klimaanlagen. 4-polige 6-A-Industrie-Leistungsrelais LED-Signalleuchte Vergoldete Kontakte Verriegelbare Prüftaste und Sichtfenster Sockel für Montage auf DIN-Schiene müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28mm
Spulenleistung:
180W
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Schaltleistung AC max.:
1,2VA
Weitere Suchbegriffe: steckrelais 24v, steckrelais, 1217799, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, RKF4CO524LTRS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 16,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,48*
€ 18,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1217802
ab € 4,44*
Zubehör
RS Pro
1217803
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.