| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30403838 Herst.-Nr.: 1217799 EAN/GTIN: 5056111948583 |
| |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=1217799, Breite=21 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=4 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Konformität mit Normen=CQC UL Recognized VDE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,18* | € 16,36* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,74* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|