Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTF6P02T3G P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 8,4 A 8,3 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NTF6P02T3G P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 8,4 A 8,3 W, 3-Pin SOT-223
Artikel-Nr.:
     108EL-1216514
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTF6P02T3G
EAN/GTIN:
     5059042114287
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 8,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 70 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 8,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = +8 V
Transistor-Werkstoff = Si
Höhe = 1.65mm

P-Kanal-Leistungs-MOSFET, 20 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
8,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
70 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
8,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
+8 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Höhe:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223, 1216514, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTF6P02T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,67*
2 Tage
3980
10
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 4,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.