| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215672 Herst.-Nr.: MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS EAN/GTIN: 4052568006747 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Betriebsdruck max. = 20 bar Serie = MS6-LFR Ablass-Typ = manuell Filtergröße = 40µm Manometeranschluss = G 1/2 Manometeranschluss Gewindegröße = 1/2 Zoll Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C Prozess-Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebsdruck min. = 0.8bar Prüfdruck = 20bar
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Vertikale Montageposition • Manuell drehende Kondensatablass Standard-Nenndurchflussmenge von 6.200 I/min Optionale Montageart für Frontplatten- oder Leitungsmontage Pneumatischer G1/2-Anschluss Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss Drehknopf mit Verriegelungsbetätigungselement Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Betriebsdruck max.: | 20 bar | Serie: | MS6-LFR | Ablass-Typ: | manuell | Filtergröße: | 40µm | Manometeranschluss: | G 1/2 | Manometeranschluss Gewindegröße: | 1/2 Zoll | Anschlussverbindung Gewindegröße: | 1/2 Zoll | Betriebsumgebungstemperatur max.: | +60°C | Prozess-Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebsdruck min.: | 0.8bar | Prüfdruck: | 20bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo druckregler 1/2", iso zylinder, iso-zylinder festo, 1215672, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS6LFR12D6ERMAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,14* | € 59,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,05* | € 62,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,50* | € 64,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,03* | € 65,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,66* | € 104,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|