Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100pF ±5% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1140362
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21A5C2E101JW01D
EAN/GTIN:
     4016138967227
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrikum Murata GRM 0805 C0G. Die Serie Murata GRM ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur. Die Serie GRM mit Temperaturkompensation ist ideal für Tuning-Schaltungen, Oszillatorschaltungen und Hochfrequenz-Filterschaltungen sowie Netzteil-Dämpfer-Klemmdioden für Nennspannungen höher als 200 V. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1140362, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM21A5C2E101JW01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5690
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0583*
€ 0,2167*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,18*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johanson Technology
251R15S101JV4E
ab € 0,0772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.