Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY 251R15S101JV4E KONDENSATOR 100PF 250V 5% C0G 0805 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1885450
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     251R15S101JV4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 5%
chip kondensator
Produktpalette: S
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0805 [Metrisch 2012]
  • Nennspannung: 250 V
  • Kapazität: 100 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, JOHANSON TECHNOLOGY, 251R15S101JV4E, 1885450, 188-5450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0776*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3317*
    € 0,39472
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1914*
    € 0,22777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1593*
    € 0,18957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    GRM21A5C2E101JW01D
    ab € 0,0559*
    Ähnlich
    Kemet
    CBR08C101JAGAC
    ab € 0,407*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805D101JXPAJ
    ab € 0,0939*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.