Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Steckdosenverteiler, 230 V, 400 V, / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115542
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940009
EAN/GTIN:
     5059045862185
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Nennstrom = 16 A, 32 A, 63A

• Diese Serie verfügt über Schuko-Buchsentypen, die mit Eurosteckern kompatibel sind • Sicherungshalter Schraubkappen nicht im Lieferumfang enthalten. AMAXX-Steckdosenkombination von Mennekes. AMAXX-Steckdosenkombinationen von Mennekes sind in verschiedenen Gehäusegrößen und Buchsenkombinationen verfügbar. Ein attraktives, unverwechselbares Design, in vielen Variationen für fast alle Anwendungen. Aufgrund der vielen Ausführungen gibt es für jede Anforderung die richtige AMAXX-Steckdosenkombination: von der kleinsten AMAXX®-Steckdosenkombination mit einem Segment bis hin zur größten Steckdosenkombination mit fünf Segmenten. Mit den AMAXX ® -Kombinationseinheiten von Mennekes sind Sie unabhängig von der Umgebung optimal ausgestattet. Die bewährte Produktfamilie befindet sich seit Jahren im zuverlässigen Betrieb und ist daher im Feld geprüft. Alle Geräte werden gemäß DIN EN 61439 hergestellt. Die Kombinationen sind in IP 44- (spritzwassergeschützt) oder IP 67-Gehäusen (wasserdicht) erhältlich. Der für die Gehäuse verwendete Kunststoff ist von hoher Qualität und verfügt über alle Eigenschaften, die Sie von einem widerstandsfähigen Material erwarten würden. Neben der ausgezeichneten Bruchfestigkeit verfügt AMAXX ® auch über glatte, leicht zu reinigende Oberflächen. Optimale elektrische Isolierung, Verschleißfestigkeit, Formbeständigkeit und Verschleißfestigkeit sind offensichtliche Eigenschaften. Um Herausforderungen in Arbeitsbereichen zu begegnen, in denen Chemikalien und andere aggressive Materialien verwendet werden, bieten Gehäuse aus Amelan eine besondere Beständigkeit gegen alle Arten von Kraftstoffen, Ölen, Fetten, verdünnten Säuren und Basen sowie Reiniger und die meisten wässrigen Salzlösungen. Optional bieten hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen. Dank der nach unten abgewinkelten
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Nennstrom:
16 A, 32 A, 63A
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination ip44, cee stromverteiler, cee stromverteiler mennekes, 1115542, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 940009, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 374,43*
€ 430,47*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 384,52*
€ 440,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,77*
€ 446,70*
Frei Haus
ab € 390,32*
€ 447,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 442,35*
€ 515,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,55*
€ 587,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 654,76*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,61*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,08*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,8482*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4
ab € 24,46*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 918,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.