Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Metall ed CombiTOWER edst 1043x254x415mm 15680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiTower mit Tür f.AMAXX 15680
CombiTower mit Tür f.AMAXX 15680
Artikel-Nr.:
     262-F911J56
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
energiesäule edelstahl
steckdosensäule
Steckdosensäule Metall ed CombiTOWER edst 1043x254x415mm 15680
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
0
Breite:
254 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
1043 mm mm
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
415 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: energiesäule mennekes, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 917,08*
€ 1.025,42*
Frei Haus
ab € 925,30*
€ 1.026,60*
Frei Haus
ab € 930,61*
€ 1.036,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 929,96*
€ 1.038,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.121,00*
€ 1.238,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,02*
€ 1.473,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,11*
€ 1.445,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,50*
€ 1.394,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,15*
€ 1.362,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,00*
€ 1.333,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.