| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1082744 Herst.-Nr.: MKS2D034701E00KSSD EAN/GTIN: 5059045910305 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 470nF Spannung = 63 V ac, 100 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Serie = MKS2 Anschlussraster = 5mm Länge = 7.2mm Tiefe = 4.5mm Höhe = 9.5mm Abmessungen = 4.5 x 9.5 x 7.2mm Dielektrikum = Polyester Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage Betriebstemperatur min. = -55°C
PET-Filmkondensatoren der Serie MKS2 Serie PET. Von Wima sind die PET-Kondensatoren der MKS2-Serie erhältlich in Kapazitäten von 0,01 uF bis 10 uF, mit Nennspannungen zwischen 50 V dc und 630 V dc. Diese Kondensatoren aus metallisiertem Polyester bestehen aus mit Vakuum aufgedampften Elektroden und einer Metallkontaktschicht mit Kunststofffolie. MKS-Folienkondensatoren verfügen über verzinnte Kabelterminierungen und sind lösemittelbeständig mit einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse und mit Epoxidharzversieglung. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstheilungsmechanismus. AEC-Q200. Hohe Volumen im Verhältnis zur Kapazität. Gemäß IEC 60384-5. Produktanwendungen:. MKS 2 metallisiertes Polyester (PET)-Kondensatoren sind geeignet für Überbrückungs-, Blockierungs-, Kopplungs- und Entkopplungs- und Timing-Anwendungen. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind sie auch für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 470nF | Spannung: | 63 V ac, 100 V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±10% | Serie: | MKS2 | Anschlussraster: | 5mm | Länge: | 7.2mm | Tiefe: | 4.5mm | Höhe: | 9.5mm | Abmessungen: | 4.5 x 9.5 x 7.2mm | Dielektrikum: | Polyester | Anschlussklemmentyp: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator wima, 1082744, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, MKS2D034701E00KSSD, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,142* | € 0,426* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,44* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3208* | € 0,7099* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,201* | € 0,919* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,29* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|