Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520 Folienkondensator 470nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32520 Folienkondensator 470nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1913042
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1474K000
EAN/GTIN:
     5059043881119
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32520
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 10mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5 x 10.5 x 10mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32520
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
10mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5 x 10.5 x 10mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1913042, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C1474K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,29*
1 Tag
1893
1
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.