Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1400 Drosselspule Induktivität, 10 mH, ±10%, 600mA, Radial / R-DC 2.6Ω, max. 0.2MHz, Ø 29.8mm x 23.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1067910
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1410606C
EAN/GTIN:
     5059041358330
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Induktivität = 10 mH
Gleichstrom max. = 600mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 2.6Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 29.8mm
Länge = 32.4mm
Tiefe = 31.3mm
Höhe = 23.3mm
Abmessungen = 29.8 (Dia.) x 23.3mm
Resonanzfrequenz max. = 0.2MHz
Anschlussraster = 28.5mm
Serie = 1400
Anschlussdurchmesser = 0.54mm

Radiale Starkstrom-Induktivitäten Murata Serie 1400. Ausgelegt für Verwendung in Netzleitungsanwendungen wie z. B. Schaltreglern, Filtern und Entstörschaltungen. Gefertigt aus Flussdichtewerkstoff mit hoher Sättigung, um die Verwendung in Hochstromanwendungen zu ermöglichen. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage mit einer nicht magnetischen Halterung über die mittige Befestigungsbohrung. Anschluss über leicht abstreifbare verzinnte emaillierte Kupferzuleitungen Anschlusslänge 10 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C Induktivitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 mH
Gleichstrom max.:
600mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
2.6Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
29.8mm
Länge:
32.4mm
Tiefe:
31.3mm
Höhe:
23.3mm
Abmessungen:
29.8 (Dia.) x 23.3mm
Resonanzfrequenz max.:
0.2MHz
Anschlussraster:
28.5mm
Serie:
1400
Anschlussdurchmesser:
0.54mm
Weitere Suchbegriffe: 1067910, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 1410606C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,47*
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,82*
9 Tage
nicht lagernd
15
€ 25,00*
ab € 3,67*
€ 5,75*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 6,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
1410460C
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.