Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1400 Drosselspule Induktivität, 100 μH, ±10%, 6A, Radial / R-DC 33mΩ, max. 3.9MHz, Ø 24.4mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata 1400 Drosselspule Induktivität, 100 μH, ±10%, 6A, Radial / R-DC 33mΩ, max. 3.9MHz, Ø 24.4mm x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1067776
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1410460C
EAN/GTIN:
     5059041355841
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 6A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 33mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 24.4mm
Länge = 28.3mm
Tiefe = 25.9mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 24.4 (Dia.) x 20mm
Resonanzfrequenz max. = 3.9MHz
Anschlussraster = 23.8mm
Serie = 1400
Qualitätsfaktor min. = 37mm

Radiale Starkstrom-Induktivitäten Murata Serie 1400. Ausgelegt für Verwendung in Netzleitungsanwendungen wie z. B. Schaltreglern, Filtern und Entstörschaltungen. Gefertigt aus Flussdichtewerkstoff mit hoher Sättigung, um die Verwendung in Hochstromanwendungen zu ermöglichen. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage mit einer nicht magnetischen Halterung über die mittige Befestigungsbohrung. Anschluss über leicht abstreifbare verzinnte emaillierte Kupferzuleitungen Anschlusslänge 10 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C Induktivitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
6A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
33mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
24.4mm
Länge:
28.3mm
Tiefe:
25.9mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
24.4 (Dia.) x 20mm
Resonanzfrequenz max.:
3.9MHz
Anschlussraster:
23.8mm
Serie:
1400
Qualitätsfaktor min.:
37mm
Weitere Suchbegriffe: 1067776, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 1410460C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,84*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,89*
1 Tag
340
1
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 3,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
1410606C
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.