Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Grafik-LCD Entwicklungskit uUSB-PA5-II- oder 4D-Programmierkabel für gen4 LCD-Anzeigemodule gen4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065302
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-IB
EAN/GTIN:
     5059045666219
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Entwicklungskit
adapter für programmiergeräte
Zur Verwendung mit = gen4 LCD-Anzeigemodule
Schnittstellen Typ = uUSB-PA5-II- oder 4D-Programmierkabel
Set beinhaltet = gen4 Schnittstellenplatine
Serie = gen4

Gen4-Schnittstellenplatine – gen4-IB. Die 4 D Systems gen4-IB ist eine Schnittstellenleiterplatte für die intelligenten gen4-Anzeigemodule. Wo angegeben, sind die gen4-Starterkits enthalten. Die Schnittstellenleiterplatten können zur Verbindung von dem 30-poligen FPC-Kabel in einen ZIF-Steckverbinder und des 4D-Programmierkabels oder uUSB-PA5-II-Adapters in die 5-polige Stiftleiste an der Schnittstellenleiterplatte verwendet werden, und Sie können unmittelbar nach dem Anschließen mit der Programmierung beginnen. Eine Alternative zur Schnittstellenleiterplatte und zum Programmierkabel ist der gen4-PA, eine All-in-One-Platine. Die Gen4-Schnittstellenleiterplatte gen4-IB funktioniert mit den integrierten Anzeigemodulen von gen4-uLCD-24PT bis gen4-uLCD-70DCT-CLB-SB.. Umgebungstemperatur: –15 °C bis +65 °C Lagertemperatur: –30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
gen4 LCD-Anzeigemodule
Schnittstellen Typ:
uUSB-PA5-II- oder 4D-Programmierkabel
Set beinhaltet:
gen4 Schnittstellenplatine
Serie:
gen4
Weitere Suchbegriffe: 1065302, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, gen4IB, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 7,30*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-43DCT-CLB-PI
ab € 135,95*
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-28DT-PI
ab € 71,16*
Zubehör
4D Systems
SK-gen4-50DT-PI
ab € 143,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.