| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1065297 Herst.-Nr.: SK-gen4-43DCT-CLB-PI EAN/GTIN: 5059045666226 |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 4.3Zoll Display Technologie = Kapazitiver Touchscreen Kit-Name = Gen4 Diablo16
4,3-Zoll-LCD-Display-Starterkit für Raspberry Pi (gen4-uLCD-43DCT-CLB-PI). Das Starter Kit SK-gen4-43DCT-CLB-PI von 4 D Systems ist für den Einsatz mit dem Raspberry Pi konzipiert. Das Kit verfügt über ein 4,3"-Displaymodul mit integriertem Diablo16-Grafikcontroller und wird mit einiger Hardware geliefert. Das Gen4-Modul verfügt über ein kapazitives Touch-Display, mit dem Sie die 4D Workshop4-Umgebungen erkunden und auf alle Funktionen zur Unterstützung der gewünschten Anwendung zugreifen können. Mit der Designer-Umgebung können Sie alle Funktionen des Displays nutzen. Die Micro-SD-Karte wird für die Anzeige von Bildern, Videos und Ton verwendet. Die Datenaufzeichnung kann über ein Programmierkabel oder einen Adapter erfolgen, mit dem Sie kompilierten Code und PmmC/Firmware-Updates herunterladen können. Die ViSi- und ViSi-Genie-Umgebungen ähneln sich und sind imagebasiert. Sie benötigen eine Micro-SD-Karte sowie ein Programmierkabel. Sobald die serielle Umgebung als serielles Gerät konfiguriert ist, ist keine Micro-SD-Karte oder ein Programmierkabel erforderlich. Die Micro-SD-Karte kann jedoch zum Speichern oder sogar zum Wechsel in eine der anderen Programmumgebungen verwendet werden. Das 4 D Systems Starter Kit für gen4-uLCD-43DCT-PI arbeitet mit 4D Programmierkabel, uUSB-PA5-II und 4D Arduino Adapter Shield-II. Der gen4-PA, gen4-IB und der 4D Serial Pi Adapter sind zusammen mit weiterem Zubehör im Kit enthalten.. Lieferumfang Integriertes Gen4-Anzeigemodul: gen4-uLCD-32DCT-Display mit kapazitiver Touch-Funktion und Abdeckungslinsenrahmen Serieller Pi-Adapter 4D Gen4-Schnittstellenmodul: gen4-IB Gen4-Programmieradapter: gen4-PA Micro-SD-Karte, 4 GB 150 mm FFC-Kabel: 5-poliges Flachbandkabel, Buchse auf Buchse, mit Stecker/Stecker-Adapter Schnellstartübersicht Liste der Merkmale Displaygröße: 4,3 Zoll Controller: Diablo16 Anzeigeauflösung: 480 x 272 Display-Helligkeit: ∼450 nits Hintergrundbeleuchtungs-LEDs: 2 x 5 Touch: kapazitiv mit Abdeckungslinsenrahmen Steckverbinder: 30-polig FPC Anzeigefläche (mm): 95,04 x 53,86 Modulabmessungen (mm) : 123,0 x 84,5 x 8,3 Umgebungstemperatur: –15 °C bis +65 °C Lagertemperatur: –30 °C bis +70 °C Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 4.3Zoll | Display Technologie: | Kapazitiver Touchscreen | Kit-Name: | Gen4 Diablo16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1065297, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Bildschirme, 4D Systems, SKgen443DCTCLBPI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Screens |
| | |
| |