| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1065298 Herst.-Nr.: SK-gen4-50D-PI EAN/GTIN: 5059045679226 |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 5Zoll Display Technologie = LCD-Anzeige Kit-Name = Gen4 Diablo16
5-Zoll-LCD-Display-Starterkit für Raspberry Pi (gen4-uLCD-50D-PI). Das 4 D Systems SK-gen4-50D-PI ist ein Starterkit für den Einsatz mit dem Raspberry Pi (siehe Best.-Nr. ; 896-8660 896-8660 ). Das Kit umfasst ein 5,0-Zoll-Anzeigemodul mit integriertem Diablo16 sowie einem Teil der Hardware. Das Gen4-Modul verfügt über ein Display ohne Touch-Funktion und erlaubt es, die 4D Workshop4-Umgebungen zu erkunden und alle Funktionen zur Unterstützung der Benutzeranwendung zu nutzen. Mit der Designer -Umgebung können alle Funktionen des Displays verwendet werden. Zur Wiedergabe von Bildern, Video und Audio steht eine microSD-Karte zur Verfügung. Die Datenprotokollierung erfolgt über ein Programmierkabel, oder der compilierte Code und PmmC/Firmware-Updates können über den Adapter heruntergeladen werden. Die Umgebungen ViSi und ViSi-Genie ähneln einander und sind bildbasiert aufgebaut. Sie benötigen eine microSD-Karte sowie ein Programmierkabel. Für die Serial -Umgebung werden keine microSD-Karte und kein Programmierkabel benötigt, sobald es als Serial-Gerät konfiguriert wurde. Die microSD-Karte kann zur Speicherung oder sogar zum Wechsel von einer auf die andere Programmumgebung verwendet werden. Das mit dem Raspberry PI kompatible 5,0-Zoll-Anzeigemodul mit Diablo16 funktioniert mit dem 4D-Programmierkabel, uUSB-PA5-II und 4D Arduino adapter Shield-II. Es funktioniert auch mit gen4-PA, gen4-IB und dem 4D Serial Pi-Adapter, der gemeinsam mit weiterem Zubehör im Kit mitgeliefert wird.. Lieferumfang Integriertes Gen4-Anzeigemodul: gen4-uLCD-50D-Display (ohne Touch-Funktion) Serieller Pi-Adapter 4D Gen4-Schnittstellenmodul: gen4-IB Gen4-Programmieradapter: gen4-PA Micro-SD-Karte, 4 GB 150 mm FFC-Kabel: 5-poliges Flachbandkabel, Buchse auf Buchse, mit Stecker/Stecker-Adapter Schnellstartübersicht Liste der Merkmale Displaygröße: 5,0 Zoll Controller: Diablo16 Anzeigeauflösung: 800 x 480 Display-Helligkeit: ∼460 nits Hintergrundbeleuchtungs-LEDs: 2 x 7 Touch: keine Touch-Funktion Steckverbinder: 30-polig FPC Anzeigefläche (mm): 110,88 x 62,83 Modulabmessungen (mm) : 142,8 x 77,9 x 7,8 Umgebungstemperatur: –15 °C bis +65 °C Lagertemperatur: –30 °C bis +70 °C Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 5Zoll | Display Technologie: | LCD-Anzeige | Kit-Name: | Gen4 Diablo16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1065298, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Bildschirme, 4D Systems, SKgen450DPI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Screens |
| | |
| |