Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058525
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     159987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Typ = Federklapp-Fixierung
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Länge = 50mm
Materialstärke max. = 25mm

Messen Sie die Stärke der Wand vor der Verwendung, um zu gewährleisten, dass die korrekte Größe verwendet wird. Fischer-Federumschalter-KT-Befestigungen. Die vormontierten Federumschalter-KT-Befestigungen von Fischer wurden für die Verwendung in hohlen Decken, Spanplatten, Faserplatten und Gipskartonplatten entwickelt. Die Federkraft auf den Befestigungen dehnt die Flügel, wenn Sie sie in einen Hohlraum drücken.. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Installation Einsatz, wenn eine vorherige Befestigung fehlgeschlagen ist und eine übergroße Bohrung hinterlassen hat Dehnt sich durch Federkraft in jeden Hohlraum Universalbefestigung. Typische Anwendungen:. Einsatz in Gipsplatte, Faserplatte und Spanplatte Ideal für Überkopf-Anwendungen wie zum Beispiel Decken
Weitere Informationen:
Typ:
Federklapp-Fixierung
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Länge:
50mm
Materialstärke max.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel fischer, federklappdübel, 1058525, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, Fischer, 159987, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings, Fischer Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,70*
€ 23,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,52*
€ 23,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,84*
€ 20,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,59*
€ 19,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.