Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 230V ac/dc Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1026127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1026127
EAN/GTIN:
     5056112284390
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Überwachungsrelais
Versorgungsspannung = 12 → 230V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 230V
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verzögerungszeit = 100ms

1-poliges Überwachungsrelais von RS Pro, DIN-SchieneDieses SPDT-Überwachungsrelais aus der Serie RS Pro ist ein elektromagnetisches Gerät, das zur Steuerung des Stromflusses in Stromkreisen in zeitgesteuerten Intervallen verwendet wird. Standard-Steuerrelais öffnen und schließen Stromkreisschalter, wenn Spannung angelegt und von der Coil entfernt wird. Zeitrelais öffnen und schließen jedoch Kontakte in vom Benutzer ausgewählten Intervallen. Dies ist für mehrere Anwendungen wie Beleuchtungsstromkreise, empfindliche Gerätesteuerung und Bandsequenzierung vorzuziehen. Dieses Überwachungsrelais verfügt über sieben wählbare Zeitbereiche, mit separaten Einstellungen für Ein- und Aus-Bereiche. Er verfügt über einen Mehrfachspannungseingang, der das Gerät bei jedem Auslösen eines Triggersignals auslöst. Die Einstellung der Zeitverzögerung ist so einfach wie das Drehen eines Knopfes. Das Produkt ist mit einer DIN-Schienenmontage (Deutsches Institut für Normung, Deutsches Institut für Normung) ausgestattet, die problemlos auf einem DIN-Rack montiert werden kann. Dies alles funktioniert, um eine einfache, anpassbare und wirtschaftliche Schaltkreissteuerung mit geringem Eingreifen von Ihnen zu ermöglichen.Eigenschaften und Vorteile• Versorgungsspannung von 12 bis 230 V ac/dc • Frequenzbereich von 48 bis 63 Hz • Mehrspannungs-Eingangstyp • Ein Pol • DIN-Schienenmontage • SPDT-Kontaktkonfiguration (einpolig, zweifach) • Schraubklemmenausführung. Terminal • Zeitverzögerung von 100 ms • 17,5 mm x 66,5 mm x 89 mm • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. • Kontaktkonfiguration SPDT (einpoliger Doppelwurf) Mindest-Betriebstemperatur: -20 °C • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C. • CE-Zulassung, C-Tick, IEC 61812RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 230V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
230V
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verzögerungszeit:
100ms
Weitere Suchbegriffe: rs pro überwachungsrelais, überwachungsrelais, 1026127, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, LART12230VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,85*
Zubehör
Tempatron
S11P
ab € 6,20*
Zubehör
Tempatron
S11F
ab € 12,11*
Zubehör
Tempatron
CDSR11
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.