Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 9.5mm x 19.7mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 9.5mm x 19.7mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für
Artikel-Nr.:
     108EL-1026075
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSB-6-01A-RT
EAN/GTIN:
     5052751769175
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Gesamthöhe = 19.7mm
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 17.8mm
Unterstützte Breite = 17.8mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Distanzstücke für Leiterplatten mit selbstklebender Basis (0,8 mm).
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
19.7mm
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
17.8mm
Unterstützte Breite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 1026075, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSB601ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,10*
€ 14,399
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CAN
ab € 402,18*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-ETH2P
ab € 486,65*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-MBUS2P
ab € 484,49*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PBUS
ab € 418,60*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PNET2P
ab € 485,94*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-RS232
ab € 293,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.