| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109475 Herst.-Nr.: 63872427 EAN/GTIN: 8711500638724 |
| | |
|
| | |
| Philips - TUV TL Mini - TUV TL 4 Watt UV-C Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 150.1mm, Durchmesser: 16mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G5, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 4.5W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 26-32V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500638724 GPC/12NC: 928000104013 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Leistung: | 4.5 W | Mittlere Lebensdauer: | 5000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 6,02* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,53* | € 7,10* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,32* | € 7,81* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 6,80* | € 8,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|