Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV TL Mini - TUV TL 16 Watt UV-C T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109474
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63869427
EAN/GTIN:
     8711500638694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV TL Mini - TUV TL 16 Watt UV-C T5

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 302.5mm, Durchmesser: 16mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G5, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 15W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 39-47V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500638694
GPC/12NC: 928002004013
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Leistung:
15 W
Mittlere Lebensdauer:
5000 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,8656*
€ 8,5456*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,73*
25
Frei Haus
ab € 7,1872*
€ 8,8872*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,95*
6 Tage
34
5
€ 7,50*
ab € 4,42*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62368327
ab € 5,03*
Ähnlich
Philips
64382799
ab € 10,20*
Ähnlich
Philips
64385899
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
63872427
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
62364527
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.