| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109440 Herst.-Nr.: 22134000 EAN/GTIN: 8718291221340 |
| | |
|
| | |
| Philips - MSR Gold™ FastFit - MSR Gold 1500 FastFit Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung: 1500W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe: 65mm, Gesamtlänge: 128mm, Durchmesser: 28mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Metallhalogen, Lampenspannung: 88-108V, Lichtstrom: 108000lm, Sockel: PGJX50, Farbtemperatur: 5960K, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 6.3mm EAN/GTIN: 8718291221340 GPC/12NC: 928107305115 Weitere Informationen: | | Sockel: | PGJX50 | Leistung: | 1500 W | Farbtemperatur: | 5960 K | Lichtstrom: | 108000 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 642,37* | € 748,61* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 701,76* | € 789,72* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 712,31* | € 797,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 797,68* | € 885,96* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 882,15* | € 975,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|