| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109439 Herst.-Nr.: 22131900 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Philips - MSR Gold™ FastFit - MSR 2500/2W Gold Fast FIT Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich. Lampenleistung: 2500W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe: 75mm, Gesamtlänge: 153mm, Durchmesser: 35.5mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Metallhalogen, Lampenspannung: 118-138V, Lichtstrom: 179500lm, Sockel: PGJX50, Farbtemperatur: 7000K, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 9.5mm EAN/GTIN: 8718291221319 GPC/12NC: 928106405115 Weitere Informationen: | | Sockel: | PGJX50 | Leistung: | 2500 W | Farbtemperatur: | 7000 K | Lichtstrom: | 179500 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 852,49* | € 980,10* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 910,25* | € 1.017,22* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 924,16* | € 1.027,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1.025,72* | € 1.143,45* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 1.142,34* | € 1.257,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|