Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand mayer network 30002357, C4, 324mm hoch, HK, Fenster nein, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900750
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002357
EAN/GTIN:
     4018529025134
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
HK: Haftklebung - mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Packung mit 100 Stück, Papprückwand Ja, Papiergewicht 120g/m², Papier Natron Kraftpapier
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Höhe:
324
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Papprückwand:
Ja
Papiergewicht:
120
Papier:
Natron Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 120g, Versandtasche mit Papprückwand, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,65*
€ 25,52*
3 Tage
136
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 25,98*
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,22*
€ 26,00*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 19,61*
€ 27,42*
10 Tage
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,85*
€ 29,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2916
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.