Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche POCKETFIX® DURABLE 8077-19, 105mm breit, 74mm hoch, transparent, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055932
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8077-19
EAN/GTIN:
     4005546889283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Zum Beschriften von Ordnern, Mappen, Ablagekörben, Regalen etc. Mit Blanko-Einsteckschildern.
Packung mit 10
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
105
Höhe:
74
Packung mit:
10
Besonderheit:
zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Pr
Material:
Weichfolie
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, durable beschriftungsfenster 10 stück, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Selbstklebetasche POCKETFIX®, Dreieckstasche, Klarsicht-Selbstklebetasche, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Mappen-Dreieckstasche, Ordner-Dreieckstasche, Ordnungsmittel, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, Selbstklebetasche
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,24*
1 Tag
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,27*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,43*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,63*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,37*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,08*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,54*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,93*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,47*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.