Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX 807719 74x105mm 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/938/a006938x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/938/a006938x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124161803
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807719
EAN/GTIN:
     4005546889283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten. Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, einfache und professionelle Beschriftung mit DURAPRINT®.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POCKETFIX®
Maße:
10,8 x 7,7 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10
Verwendung für Papiergrößen:
10,5 x 7,4 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Werkstoff:
Weichfolie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche POCKETFIX®
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,27*
1 Tag
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,46*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,66*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,35*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,08*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,54*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,55*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,46*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.