| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859870861 Herst.-Nr.: 870861 EAN/GTIN: 4049702654902 |
| |
|
| | |
| Maulwurf-Schreck DAYGREEN MS-650, Solarbetrieben, 650 m² Der solarbetriebene MS-650 vertreibt Maulwürfe, Wühlmäuse, Erdhörnchen, Spitzmäuse und andere Nagetiere ohne Gift auf natürliche Art und Weise. Der Maulwurf-Schreck überträgt Vibrationen auf das Erdreich und verscheucht damit die Nagetiere. Das Gerät kann bündig in den Boden gesteckt werden, um ein müheloses Rasenmähen zu ermöglichen. Features: Ein-/Ausschalter großer Wirkungsbereich Technische Daten: Betriebsspannung: 1,2 V-/ 80 mAh NiMH Akku (nicht wechselbar) Solarpanel: 2 V- / 55 mA (bei 100.000 lux Tageslicht) Wirkungsbereich: bis zu 650 m² Frequenzbereich: 400...1000 Hz Intervall: ca. 30 Sekunden Betriebstemperatur -10...+60 °C Maße (ØxH): 60x255 mm Erdspieß-Ø:26 mm Material: ABS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, maulwurf vertreiber, DAYGREEN, MS-650, Solarbetrieben, 650 |
| | |
| |