| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859453583 Herst.-Nr.: 453583 EAN/GTIN: 4260732282914 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Multifunktions-Crimpzange für isolierte Kabelschuhe mit Quetschverbinder-Set Crimpzange für verschiedene Einsatzzwecke aus Kohlenstoff-Stahl S50C (22T013). Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert) 0,25 mm² ... 2,5 mm². Feineinstellung für Betätigungskraft möglich. Zusätzlich ist ein hochwertiges Quetschverbinderset mit 500 Teilen enthalten (22C424). 500 Quetschverbinderset: • 25 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Flachsteckhülsen Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Flachsteckhülsen Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Flachsteckhülsen Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Flachstecker Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Flachstecker Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Flachstecker Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 qmm • 20 x Rundstecker Rot, Ø 4 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Rundstecker Tülle Rot, Ø 4 mm, 1.5…2.5 qmm • 20 x Rundstecker Blau, Ø 4 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Rundstecker Tülle Blau, Ø 4 mm, 1.5…2.5 qmm Technische Daten: Besonderheiten: Crimpzange mit Aufsatz für isolierte Kabelschuhe Anwendungsbereich: Kabelschuhe Quetschbereich: 0,25 bis 2,5 mm² Material: Stahl Geeignet für: Kabelschuhe Hersteller-Teilenummer: 22T013 Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Multifunktions-Crimpzange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QUADRIOS, Multifunktions-Crimpzange, für, isolierte, 453583 |
| | |
| |