| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859443557 Herst.-Nr.: 443557 EAN/GTIN: 4260732280323 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Spiralschlauch, 2111C143, Weiß, PE, 12 bis 70 mm, 10 m Dieses Set mit flexiblen und robusten Spiralschlauch ist Optimal, um Übersichtlichkeit, Ordnung und Sicherheit bei der Kabelführung zu schaffen. Abgesehen von Anwendungen in Büro oder Wohnzimmer sind auch Applikationen im Schaltschrank oder Booten, Wohnwagen und sogar die Vermeidung bzw. Minderung von Tierbissen auf frei liegende Kabel denkbar. Der Spiralschlauch kann Kabel im jeweiligen Bündeldurchmesser sicher zusammenhalten. Hierbei handelt es sich weiterhin um ein Qualitätsprodukt, welches den neuesten Anforderungen entspricht und bedenkenlos in Standard-Applikationen verwendet werden kann. Durch die Struktur ist es möglich, den Schutzschlauch auf bereits vorhandene Kabel im Nachhinein anzubringen oder auch einzelne Kabel unterwegs „auszuleiten“. Kürzen oder Stückeln ist ebenfalls kein Problem. Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Hochwertiges Material, die PE-Konstruktion ist halogenfrei, RoHS-konform, bleifrei und entspricht in Sachen Brandverhalten der UL-94HB. Technische Daten: Bündel-Ø-Bereich: 12 bis 70 mm Herstellerfarbe: Weiß Temperaturbereich: -55 - +80 °C Material: PE Hersteller-Teilenummer: 2111C143 Inhalt: 10 m Produkt-Art: Spiralschlauch |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,73* | € 10,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,23* | € 12,45* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,67* | € 23,56* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,68* | € 29,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|