| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2620399-BP Herst.-Nr.: 2111C143 EAN/GTIN: 4260732280323 |
| |
|
| | |
| Quadrios 2111C143 Spiralschlauch 12 bis 70 mm Weiß 1 Set
Spiralschlauch 12 – 70 mm Durchmesser, Länge 10 m, Weiß
Zum Schützen und Führen von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen Sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit beim Kabelmanagement, unterm Schreibtisch, bei Fernseher und Stereoanlagen, in Schaltschränken, Casemodding sowie jegliche Standardanwendungen in der Kabelführung Sicherheit für Haustiere und Kabel durch die bisshemmende Wirkung des flexiblen PE-Materials. Katzen, Hunde und andere Tiere können Kabel nicht so einfach annagen (Tierbisse
Dieses Set mit flexiblen und robusten Spiralschlauch ist Optimal, um Übersichtlichkeit, Ordnung und Sicherheit bei der Kabelführung zu schaffen. Abgesehen von Anwendungen in Büro oder Wohnzimmer sind auch Applikationen im Schaltschrank oder Booten, Wohnwagen und sogar die Vermeidung bzw. Minderung von Tierbissen auf frei liegende Kabel denkbar. Der Spiralschlauch kann Kabel im jeweiligen Bündeldurchmesser sicher zusammenhalten. Hierbei handelt es sich weiterhin um ein Qualitätsprodukt, welches den neuesten Anforderungen entspricht und bedenkenlos in Standard-Applikationen verwendet werden kann. Durch die Struktur ist es möglich, den Schutzschlauch auf bereits vorhandene Kabel im Nachhinein anzubringen oder auch einzelne Kabel unterwegs „auszuleiten“. Kürzen oder Stückeln ist ebenfalls kein Problem. Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Hochwertiges Material, die PE-Konstruktion ist halogenfrei, RoHS-konform, bleifrei und entspricht in Sachen Brandverhalten der UL-94HB.
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 70 mm · Bündel-Ø (min.): 12 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Material: PE · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -55 °C
Lieferumfang: 10 m - Spiralschlauch 12 – 70 mm Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Weiß | Bündel-Ø-Bereich: | 12 bis 70 mm | Marke: | Quadrios | Material: | PE | Herst.-Teilenr.: | 2111C143 | Typ (Hersteller-Typ): | 2111C143 | Bündel-Ø (max.): | 70 mm | Bündel-Ø (min.): | 12 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 80 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 7,36* | € 9,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,70* | € 10,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,22* | € 12,44* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,74* | € 23,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,77* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,22* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|