Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659110573
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     110573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 912XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

912XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

HP 912XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Pigmentbasis, 9,9 ml, 825 Seiten, 1 Stück(e)

HP 912XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 825 Seiten, Volumen Farbtinte: 9,9 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Cyan
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP OfficeJet 8010e, 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8020e, 8022, 8023, 8024, 8025
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 9,9 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 825 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis

Technische Details
Packungsinhalt: 1 Druckerpatrone

Logistikdaten
Warentarifnummer (HS): 84439990

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.