Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Kettensack 6m Lastkette/12m Handkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX
SAFETEX
Artikel-Nr.:
     1039U-963958000130
Herst.-Nr.:
     58000130
EAN/GTIN:
     4026397523997
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
SAFETEX Kettensack 6m Lastkette/12m Handkette


Passend für Kettenzüge mit bis zu 6 m Kettenlänge
Zur Direktmontage am Stirnradflaschenzug
Lastkette 6 m und Handkette 12 m
Verzinkter Stahlrahmen 130 x 100 mm
Wasseraustrittsloch
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 30 cm
Gewicht:370 g

Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, SAFETEX, Kettensack, 6m, Lastkette/12m, Handkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.