Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE DMX-Adapter OUT Klinke 3,5/XLR 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951916210
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916210
EAN/GTIN:
     4026397396560
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapter XLR
EUROLITE DMX-Adapter OUT Klinke 3,5/XLR 1m


Aufbau Kabel:Audiokabel
Kabellänge:1,0 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (W)
Anschluss B:1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Farbe:Schwarz
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: XLR Adapter, adapter klinke, EUROLITE, DMX-Adapter, OUT, Klinke, 3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,89*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,90*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,41*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.