Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-AC53 AC1300, WLAN-Adapter schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-AC53
USB-AC53
Artikel-Nr.:
     1039U-94691339587
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     1339587
EAN/GTIN:
     4712900519105
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
USB Netzwerk Adapter
USB-AC53 AC1300, WLAN-Adapter schwarz/grau

Der Asus USB-AC53 Nano ist einer der kleinsten USB WLAN-Adapter, mit dem Desktop-PCs und Notebooks schnell und unkompliziert auf den neusten 802.11ac Standard der nächsten Generation aufgerüstet werden können. Die speziell entwickelten, internen Antennen bieten drahtlose Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz Band und bis zu 400 Mbit/s auf dem 2.4 GHz Band. Die Übertragungsqualität sowie seine innovativen Features machen den Asus USB-AC53 Nano zur optimalen Wahl zum einfachen Upgrade.

Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, usb wlan adapter asus, usb netzwerk adapter, USB-AC53, AC1300, WLAN-Adapter, schwarz/grau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 19,17*
€ 6,78*
ab € 18,97*
€ 25,67*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 19,54*
€ 26,55*
€ 5,50*
ab € 19,72*
€ 26,81*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 44,94*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.