Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
ASUS USB-AC53 Nano WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG03P0-BM0R10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG03P0-BM0R10
EAN/GTIN:
     4712900519105
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
USB Netzwerk Adapter
AC1200 Dual-Band USB-WLAN-Adapter

Um das WLAN aufzurüsten, muss nur der Adapter eingesteckt werden – fertig!

Extreme WLAN-Geschwindigkeit der 5. Generation

Das schnellste WLAN aller Zeiten kann mit dem USB-AC53 nun ganz einfach über USB zugänglich gemacht werden und erreicht Spitzenwerte von bis zu 867 Mb/s im störungsfreien Frequenzbereich von 5GHz. Mit dem 802.11ac WLAN-Standard profitieren alle USB-fähigen Geräte von der schnellen Verbindungsfähigkeit und den damit verbundenen Vorteilen.

Multi-User-MIMO-Unterstützung

Die MU-MIMO-Technologie erhöht die Verbindungsgeschwindigkeit, wenn mehrere kompatible Clients verbunden sind.

Optimales Design für unterwegs

Das speziell entwickelte Design des ASUS USB-AC53 Nano ist so kompakt, stabil und sicher, dass der Adapter selbst beim Transport in einer engen Tragetasche im Notebook eingesteckt bleiben kann.

Zwei Frequenzbereiche auswählbar mit einer Bandbreite von 867 Mbit/s bzw. 300 Mbit/s

Die Dualband-Nutzung bietet sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für versierte Anwender erhebliche Vorteile. Das 2,4GHz-Frequenzband ist ideal geeignet für das Surfen im Internet, E-Mails sowie soziale Netzwerke. Das 5GHz-Frequenzband ermöglicht dagegen flüssiges 4K-Streaming sowie Online-Gaming und bietet somit extrem schnelles und verzögerungsfreies Home-Entertainment.
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung:
CE, FCC, IC, NCC
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
20 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
5 g
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11ac
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.