Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931968350 Herst.-Nr.: 68350 EAN/GTIN: 4040849683503 |
| |
|
| | |
| CAT 5e Patchkabel, U/UTP, blau 15 m Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568BCAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, CAT, 5e, U/UTP, 68350 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,62* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,63* | € 2,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,96* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,85* | € 4,10* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,68* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|