Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay CAT 5e Patchkabel, U/UTP, Blau, 15 m - CCA Kupfergemisch (68350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-853697
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68350
EAN/GTIN:
     4040849683503
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e UTP blau 15.0 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  68350
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTP
Typ  UTP
Technologie  5e
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  UTP
Technologie  5e
Farbe  Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
UTP
Technologie:
5e
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, 68350, wentronic, goobay, u/utp, blau, uutp, kupfergemisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
442
1
€ 9,90*
ab € 2,62*
€ 2,84*
1
€ 4,50*
ab € 2,63*
€ 2,85*
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,96*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 4,10*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,68*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.