Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931944793 Herst.-Nr.: 44793 EAN/GTIN: 4040849447938 |
| |
|
| | |
| Kompakter HDMI™/VGA-Adapter inkl. Audio, vergoldet, HDMI™-Stecker (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig) + Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) HDMI™-Stecker (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig) + Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) - HDMI™-auf-VGA-Adapter zur Erweiterung eines Notebook-Bildschirms mit einem VGA-Monitor - Unterstützt Full HD-Auflösungen von 1080p (60 Hz) auf einem externen Display (HDCP-konform) - Display-Adapter wandelt HDMI™-Eingangssignal in ein analoges VGA-Signal um - Eignet sich zum Anschluss eines Laptops an externe Anzeigegeräte wie Projektoren, LCD-Monitore und TV-Geräte - Goobay Adapter inkl. Tonübertragung mittels 3,5-mm-Klinkenkabel - Vergoldete Kontakte garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität - Kompakte Größe des HDMI™-VGA-Adapters ermöglicht einen problemlosen Transport in der Laptoptasche Kennzeichnungen: CE, WEEE Tiefe: 22 mm Höhe: 15 mm Breite: 50 mm unterstützte Videostandards: Full HD 1080p (60 Hz) Anschluss, Gehäusematerial: PE Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet Anschluss, Typ: HDMI™-Stecker (Typ A) Anschluss 2, Typ: VGA-Buchse (15-polig) Anschluss 3, Typ: Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) Farbe: weiß Farbversion: Weiß Bedienungsanleitung: de, en, fr, it, es, nl, da, sv, cs, pl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter vga, goobay videokonverter, Kompakter, HDMI™/VGA-Adapter, inkl., Audio, vergoldet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,90* | € 12,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,89* | € 12,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,92* | € 12,87* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,10* | € 14,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,84* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|