Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Kopfhörer Adapter, AUX Klinke 2,5 mm zu 3,5 mm, 1x 2,5-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, stereo)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopfhörer
Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     1039U-931911897
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11897
EAN/GTIN:
     4040849118975
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
20er Pack Kopfhörer Adapter, AUX Klinke 2,5 mm zu 3,5 mm, 1x 2,5-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, stereo)

1x 2,5-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, stereo)

- Klinkenadapter überträgt Audiosignale in erstklassiger Tonqualität

- Zum Anschluss von z. B. Kopfhörer, Headset oder Klinkenkabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker an Hi-Fi-Anlagen oder Verstärkern mit 2,5-mm-Klinkenbuchse

- Genormte, passgenaue AUX-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und klaren Sound

- 2,5-auf-3,5-mm-Klinkenadapter mit 3-poliger Belegung für Musikgenuss im Stereo-Format

- Der Goobay-Audio-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.

-

-

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Material: ABS
Anschluss, Typ: Klinke 2,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
Anschluss 2, Typ: Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
990
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.