Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE Down-Angle Cat6 Gigabit Molded UTP Ethernet Cable RJ45 Right-Angle Down M to RJ45m Blue 5 ft. 1,52m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946297256
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N204-005-BL-DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
EATON TRIPPLITE Down-Angle Cat6 Gigabit Molded UTP Ethernet Cable RJ45 Right-Angle Down M to RJ45m Blue 5 ft. 1,52m

Tripp Lite 5ft Cat6 Gigabit Molded Patch Cable RJ45 Right Angle Down to Straight M/M Blue 5' - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - CAT 6 - geformt, verseilt - Blau

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1,5m blau cat6, patch kabel, patch-kabel blau, EATON, TRIPPLITE, Down-Angle, N204-005-BL-DN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,28*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 11,64*
3 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,15*
Lager 1039
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 25,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,83*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,67*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,36*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,56*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,55*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,40*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,79*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,80*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL50BP
ab € 115,92*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-BK
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.