Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91994530140 Herst.-Nr.: A2145G11 EAN/GTIN: 0194644098551 |
| |
|
| | |
| ANKER 736 Charger Nano 2 100W 3-Port USB-C Ultra-Fast Charging 2x USB-C 1x USB-A Anker 736 (Nano II) - Netzteil - 100 Watt - 2.1 A - IQ 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 2 x USB-C) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, ANKER, 736, Charger, Nano, A2145G11 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 56,38* | € 73,10* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 57,15* | € 74,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,78* | € 78,36* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,76* | € 80,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 112,55* | € 143,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 112,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|