Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999606421 Herst.-Nr.: A2145G11 EAN/GTIN: 0194644098551 |
| |
|
| | |
| Anker Innovations 736 Nano II Netzteil 100 Watt 2.1 A IQ 3.0 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB-C Ladegerät Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Anker 736 (Nano II) Netzteil - USB, 2 x USB-C - 100 Watt Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,7 cm x 3,15 cm x 5,7 cm Gewicht: 206 g Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 3: USB, 2 x USB-C Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Elektrischer Strom max.: 2.1 A Schnellladetechnologie: Anker PowerIQ 3.0 Gestellte Leistung: 100 Watt
Anker Innovations 736 Nano II Netzteil 100 Watt 2.1 A IQ 3.0 3 Ausgabeanschlussstellen USB 2 x USB–C Ladegerät Produktbeschreibung: Leistungen Aufladetyp Innenraum Aufladekompatibilität Universal Energiequelle AC USB Typ–C Anzahl Anschlüsse 2 Kabelloses Aufladen Nein Schnellladung Ja Schnellladetechnik Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0 Anzahl der Ausgänge 3 Ausgänge USB Power Delivery Ja USB–Stromversorgung Revision 3.0 Unterstützte mobile Betriebssysteme Android, iOS Kompatibilität iPhone 14/14Plus/14 Pro/14 Pro Max, iPhone 13, 12 Series, MacBook Pro/Air, Google Pixelbook, ThinkPad, Dell XPS, iPad Pro, Galaxy S22/S20 Design Produktfarbe Schwarz Leistung Eingangsspannung 100 – 240 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Max. Leistung 100 W Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Technische Details: Allgemein Entwickelt für Tablet, Mobiltelefon Stromversorgungsgerät Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz) Eingangsanschlüsse Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) Ausgabeanschlussstellen Gesamt 3: 4–polig USB Typ A, 2 x 24–polig USB–C Gestellte Leistung 100 Watt Elektrischer Strom max. 2.1 A Schnellladetechnologie Anker PowerIQ 3.0 Merkmale Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Reset–Schutz, GaN II Technology Verschiedenes Kennzeichnung FCC, RoHS, cTUVus, REACH, CEC, ERP, CP65, NRCAN, DOE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Zubehör, Smartphone, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 56,38* | € 73,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 57,15* | € 74,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 62,17* | € 79,75* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,76* | € 80,47* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 64,65* | € 84,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|