| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900728 Herst.-Nr.: 298411 EAN/GTIN: 4018529026247 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag C4, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Sowohl bei der Materialauswahl, der Fertigung, dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement als auch bei der ökologischen Verträglichkeit setzt Cygnus neue Maßstäbe. ISO-Zertifizierung aller Rohstofflieferanten und Produktionsbetriebe. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Papiergewicht (g/qm) 120g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Eigenschaft: C4, mit Innendruck, HK, 324mm hoch Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, CYGNUS, EXCELLENCE®, Format, 298411 |
| | |
| |