Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio TG11 USB-Mikrofon Digital inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245139
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90046
EAN/GTIN:
     4260416830745
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Großmembran Mikrofone
Tie Studio TG11 USB-Mikrofon Digital inkl. Kabel

Doppelkondensator Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik
Ideal zum Mitschnitt von Besprechungen
Einfach auf den Tisch legen

USB Kondensator-Grenzflächenmikrofon
Das TG11 ist ausgerüstet mit einer Doppelkondensator Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik und eignet sich hervorragend zur Aufnahme und Übertragung von Besprechungen. Dank robustem Metallgehäuse und integriertem Poppfilter lässt es sich in nahezu jeder Situation einsetzen. Stummschaltung und USB Plug&Play Interface vereinfachen das Handling.

Doppelkondensator Mikrofonkapsel, omnidirektional · fest verbautes USB Textilkabel · Stummschaltung mit Berührungssteuerung und LED Anzeige · Stromversorgung über USB · Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich · USB Class compliant für Windows und Mac OSX.

Kategorie: USB-Mikrofon
Bauart: Stand
Übertragungsart: Digital
Charakteristik: Kugel/Omnidirectional
Frequenz-Gang: 50 - 16000 Hz
Besonderheiten: inkl. Kabel
Ein-/Ausschalter: ja
Stecker: USB A
Breite: 80 mm
Höhe: 19 mm
Schnittstellen: USB
Produkt-Art: USB-Mikrofon
Länge (Tiefe): 84 mm
Hersteller-Nr.: 19-90046
EAN: 4260416830745

Weitere Suchbegriffe: Großmembran Mikrophone, Studio Mikrofon, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, 4260416830745, Tie Studio, 19-90046, TG11, Mikrofon, Studio-Mic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 28,17*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 28,19*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 40,61*
€ 55,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.