Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio TG11 USB-Mikrofon Digital inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206159-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90046
EAN/GTIN:
     4260416830745
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Großmembran Mikrofone
Tie Studio TG11 USB-Mikrofon Digital inkl. Kabel

Tie Studio TG11 USB-Mikrofon

Doppelkondensator Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik
Ideal zum Mitschnitt von Besprechungen
Einfach auf den Tisch legen

USB Kondensator-Grenzflächenmikrofon
Das TG11 ist ausgerüstet mit einer Doppelkondensator Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik und eignet sich hervorragend zur Aufnahme und Übertragung von Besprechungen. Dank robustem Metallgehäuse und integriertem Poppfilter lässt es sich in nahezu jeder Situation einsetzen. Stummschaltung und USB Plug&Play Interface vereinfachen das Handling.

Ausstattung:
Doppelkondensator Mikrofonkapsel, omnidirektional · fest verbautes USB Textilkabel · Stummschaltung mit Berührungssteuerung und LED Anzeige · Stromversorgung über USB · Plug & Play, keine Treiberinstallation erforderlich · USB Class compliant für Windows und Mac OSX.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Stand · Charakteristik: Kugel/Omnidirectional · Ein-/Ausschalter: ja · Frequenz-Gang: 50 - 16000 Hz · Mikrofron-Besonderheiten: inkl. Kabel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Stecker-Typ(en) (am Kabel): USB A · Übertragungsart (Details): Digital

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 80 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Tie Studio
Bauart (Mikrofone):
Stand
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Kabel
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Ein-/Ausschalter:
ja
Frequenz-Gang:
50 - 16000 Hz
Stecker-Typ(en) (am Kabel):
USB A
Übertragungsart (Details):
Digital
Produkt-Art:
USB-Mikrofon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 28,45*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 28,46*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 40,57*
€ 55,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.