Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 223 10 40 67 Schlossschraube 10mm 40mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203886
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     223 10 40 67
EAN/GTIN:
     4009146535700
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
SWG 223 10 40 67 Schlossschraube 10mm 40mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 25St.

Mit Vierkantansatz und Schaft
Metrisches Regelgewinde
Mit Sechskantmutter

Kopfform: Vierkantkopf
Länge (Tiefe): 40 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Material: Stahl
DIN-Norm: DIN 603
Kategorie: Schlossschraube
Produkt-Art: Schlossschraube
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 25 St.
Antrieb: Vierkant
Hersteller-Nr.: 223104067
EAN: 4009146535700

Lieferumfang:

Schlossschraube DIN 603 10 x 40 mm (25 St.)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 13,30*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,32*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 18,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.