| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2258956-BP Herst.-Nr.: 223 10 40 67 EAN/GTIN: 4009146535700 |
| |
|
| | |
| SWG 223 10 40 67 Schlossschraube 10 mm 40 mm Vierkant DIN 603 Stahl verzinkt 25 St.
Schlossschraube Flachrundkopf DIN 603 verzinkt 10 x 40, 25 St.
Mit Vierkantansatz und Schaft Metrisches Regelgewinde Mit Sechskantmutter
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben Kopfform: Vierkantkopf
Lieferumfang: Schlossschraube DIN 603 10 x 40 mm (25 St.)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 40 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Vierkant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Vierkantkopf | DIN-Norm: | DIN 603 | Produkt-Art: | Schlossschraube | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,59* | € 13,20* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,70* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3628* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|