Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591118251 KV PC 9112 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177890
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591118251
EAN/GTIN:
     4012591118251
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 4012591118251 KV PC 9112 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1

Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polycarbonat). Für Aufputz-Anwendungen für die ungeschützte Installation im Freien oder in Gebäuden. Automatengehäuse, mit 12 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Tür und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Schutzart IP 65.

Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 129 mm
Breite: 295 mm
Anzahl Teilungen: 12
Kategorie: Kleinverteiler
Länge bzw. Tiefe: 129 mm
Höhe: 333 mm
Anzahl Reihen: 1
Montageart: Aufputz
Produkt-Art: Kleinverteiler
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 4012591118251
EAN: 4012591118251
Anbaumöglichkeit: ja
Art der Abdeckung: Tür
Ausführung Deckel: geschlossen
Breite in Teilungseinheiten: 12
DIN-Schiene: ja
Einbautiefe: 93 mm
EMV-Ausführung: nein
Innentiefe: 114 mm
Mit Montageplatte: nein
Mit Schloss: nein
Schutzart: IP65
Transparenter Deckel/Tür: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, 4012591118251, Hensel, KV PC 9112, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,81*
€ 63,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,43*
€ 64,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,73*
€ 65,05*
€ 5,46*
ab € 50,80*
€ 65,53*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 95,70*
€ 116,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,52*
Zubehör
Hensel
KV MB 12
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.