| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3777200 Herst.-Nr.: 61001104 EAN/GTIN: 4012591118251 |
| |
|
| | |
| KV 90-Kleinverteiler "wetterfest" aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP65, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannung AC 400 V, mit transparenter Klappe, Geräteaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, mit Fixconnect-Klemmentechnik. Automatengehäuse, 1-reihig, 12 Teilungseinheiten (12x18 mm) Außenmaße: 295x333x129 mm, je 3x25, 12x4 mm 2 , Cu FIXCONNECT-Klemme aus Polycarbonat, wetterfest, für die ungeschützte Installation im Freien Ausführung: IP65 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,90* | € 64,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,32* | € 64,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,81* | € 65,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,90* | € 66,82* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,23* | € 69,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|