Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 410 007 (394140 7070) UV-Röhre Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proma
Proma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160204
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     410 007 (394140 7070)
EAN/GTIN:
     8711500716019
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
uv lampe
Proma 410 007 (394140 7070) UV-Röhre Inhalt 1St.

230 V/AC
8 Watt

Kategorie: UV-Röhre
Ausführung: UV-Röhre 8 W/230 V/AC für Belichtungsgerät
Inhalt: 1 St.
Typ: 410 007 (394140 7070)
Produkt-Art: UV-Röhre
Hersteller-Nr.: 410007(3941407070)
EAN: 8711500716019
Abschaltvermögen: 1000 A/250 V/AC, 200 A/32 V/DC
Einbau-Durchmesser: 16 mm

Weitere Suchbegriffe: 8711500716019, Proma, 410 007 (394140 7070)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 17,21*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 17,23*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 34,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.