Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 410 007 (394140 7070) UV-Röhre Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530697-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     410 007 (394140 7070)
EAN/GTIN:
     8711500716019
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
uv lampe
Ersatz UV-Röhre

230 V/AC
8 Watt

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): UV-Röhre 8 W/230 V/AC für Belichtungsgerät · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: UV-Röhre · Typ (Hersteller-Typ): 410 007 (394140 7070)

Hinweis:
Die Lampe ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet (Gefahr der Erblindung). Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Proma
Typ (Hersteller-Typ):
410 007 (394140 7070)
Ausführung (allgemein):
UV-Röhre 8 W/230 V/AC für Belichtungsgerät
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: 8711500716019, Proma, 410 007 (394140 7070)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 17,11*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 17,12*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 25,12*
€ 34,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.